サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 図工/美術/画材/書道
サンフレイムジャパンの スケッチブック/紙
サンフレイムジャパンの 画用紙
色画用紙 12色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
24747906
品番
364-0036
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
用途
工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に
セット内容
1冊に赤2、オレンジ2、黄色2、黄緑2、緑2、水色2、青2、茶色2、ピンク1、白1、灰色1、黒1が入った20枚セット
サイズ
B6
サイズ(mm)
126×172
色数
12