ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ MI-4613
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24748054
品番
MI-4613
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
前タック2本
前脇ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
78(フリー)
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
98
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合