ファーバーカステル 色鉛筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12色) 質量(g)136 注文コード24748125 品番TFC-CP/12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は質量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

描き心地なめらかな色鉛筆セット。
芯の折れにくいSV製法を採用した、品質確かな色鉛筆。
ファーバーカステル伝統の、クラシックな絵柄の缶に入った色鉛筆セットです。
軸部分には名前が書けるスペースがあるので、学校などでのご使用にも便利です。

色数12色セット 寸法(mm)102.3×184.2×12.9 質量(g)136 太さ(mm)(芯)3.3
注意
※色鉛筆単品での販売はしておりません。
※製造元の都合により、商品仕様は変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする