ファーバーカステル 色鉛筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24色) 注文コード 24748134 品番 TFC-CP/24C
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

描き心地なめらかな色鉛筆セット。
芯の折れにくいSV製法を採用した、品質確かな色鉛筆。
ファーバーカステル伝統の、クラシックな絵柄の缶に入った色鉛筆セットです。
軸部分には名前が書けるスペースがあるので、学校などでのご使用にも便利です。

色数24色セット 寸法(mm)201.7×188.2×14.1 質量(g)280 太さ(mm)(芯)3.3
注意
※色鉛筆単品での販売はしておりません。
※製造元の都合により、商品仕様は変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする