TFC-WCP/24C ファーバーカステル 水彩色鉛筆 Faber Castell 24748159

ファーバーカステル 水彩色鉛筆

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(24色)
内容量1個(24色)注文コード24748159品番TFC-WCP/24C
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水に溶ける水彩色鉛筆。
水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。
柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。
普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。
初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。

色数24色セット寸法(mm)201.6×188.2×13.9質量(g)298太さ(mm)(芯)3
注意
※直射日光のあたる場所や、湿度の高い場所には置かないでください。
※使用時には鉛筆を水につけないでください。芯が水溶性のため、水分を吸収し強度が著しく低下する原因となります。
※水彩色鉛筆や筆の単品での販売はしておりません。
※製造元の都合により、商品仕様は変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24748457
2023-04-21
用途: 手紙等を作成時。
農・林・水産業

絵手紙、四季折々の手紙、年賀状に使用すると、友達から大変素敵なものをありがとうの返事をいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする