女子パンツ MI-4613

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24748194 品番 MI-4613
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

前タック2本
前脇ゴム
ヒップ、わたり、かなりゆったりシルエット
脇2ポケット

ブルー サイズEL 股下(cm)80(フリー) ウエスト(cm)77-83 ヒップ(cm)118 素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 生地グリーン購入法対応、再生PET RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする