シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの エンドレススタンプ
柄付ゴム印 アルファベットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24748213
品番
TEA-11
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
豊富なサイズが揃った柄付ゴム印をセットでご用意。
充実したサイズバリエーションで、用途に合わせてお選びいただけます。
サイズ
5号
文字種別
アルファベット
商品タイプ
セット品
印面サイズ(mm)
3.5×2.5
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印面の別注はできません。
※セットのみでの販売となりますので、単品販売はいたしません。