柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24748265 品番 GRN-4M
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。
サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、(1)0号・初号、(2)1・2号、(3)3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。

サイズ4号 書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 寸法(mm)(セット)71.2×71.2×71 質量(g)125/セット 印面サイズ(mm)4×3.2 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※0号、初号の「,」は半角です。
※「0」は3本セットされています。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
賞味日付の押印用に

直ぐに届くのでモノタロウさんは便利です。
バラも扱ってくれると助かります。
ややお高いのが、若干難かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする