ハンコケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24748423 品番CPC-2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使いやすさを追求したはんこケース。
使いやすさにこだわった、携帯に便利なカラフル印鑑ケース。
個性をさりげなく主張するカラーを5色ご用意しました。
フタを開けたとき180度で止まるので印鑑が飛び出さず、朱肉がつけやすくなっています。
また、速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。
直径12mm×長さ60mmまでの印鑑が1本収納可能です。
側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。
印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。
お名入れをして、卒業記念・入社記念などのギフトや、会社のPR・記念品などのノベルティとしてもおすすめです。

レッド 寸法(mm)88×28×18 質量(g)20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※朱肉の補充カートリッジ、朱の油はありません。
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24748423
2024-09-06
用途:
バックに入れての持ち運び

金額が安いので使い捨ての気持ちで購入しましたが、全然問題ありませんでした。
中のハンコも暴れずいい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする