印章ケース ピット・イン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24748439 品番CPN-1EC/Hグレー
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。
印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。
蓋は使いやすいワンタッチオープン式。
朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。

グレー 寸法(mm)71×68.5×23.7 質量(g)36 エコマーク認定認定 適合寸法(mm)【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16112032 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする