TFC-CP/36C ファーバーカステル 色鉛筆 Faber Castell 24748448

ファーバーカステル 色鉛筆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(36色)
内容量1個(36色)注文コード24748448品番TFC-CP/36C
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

描き心地なめらかな色鉛筆セット。
芯の折れにくいSV製法を採用した、品質確かな色鉛筆。
ファーバーカステル伝統の、クラシックな絵柄の缶に入った色鉛筆セットです。
軸部分には名前が書けるスペースがあるので、学校などでのご使用にも便利です。

仕様36色寸法(mm)296×190×13.5質量(g)429太さ(mm)(芯)3.3
注意
※色鉛筆単品での販売はしておりません。
※製造元の都合により、商品仕様は変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする