女子スクラブ CI-4777

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24749567 品番 CI-4777
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

明るく楽しくハツラツとして、ゆったりシルエットのスクラブです。
すそのカーブラインは優しさをさらに強調しています。

ピンク サイズM 肩幅(cm)41 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 バスト(cm)102 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 生地グリーン購入法対応、再生PET RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする