ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
女子スクラブ CI-4777
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24749585
品番
CI-4777
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
明るく楽しくハツラツとして、ゆったりシルエットのスクラブです。
すそのカーブラインは優しさをさらに強調しています。
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合