女子パンツ CF-4803

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24749804 品番 CF-4803
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベーシックなシルエット。
ウエストは履きやすいゴム入りです。
前後ダーツ
脇ゴム、ヒップ・わたりともぴったりシルエット
ブーツカットシルエット

ホワイト サイズL ウエスト(cm)66-71 ヒップ(cm)99 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする