ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子トレパン ETA-4850
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750197
品番
ETA-4850
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
総ゴム
後ろ1ポケット
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
58-74
ヒップ(cm)
100
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応