女子トレパン ETA-4850

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24750215 品番 ETA-4850
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

総ゴム
後ろ1ポケット

ホワイト サイズL 股下(cm)73 ウエスト(cm)67-85 ヒップ(cm)110 素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする