ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック HOS-4902
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
Tオレンジ
サイズ
LL
注文コード
24750337
品番
HOS-4902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。
色
Tオレンジ
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応