スズキ紙工
スズキ紙工の 典礼用品
スズキ紙工の お礼/お見舞
万型 赤のし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
24750383
品番
ス-2081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
万型上質紙封筒タイプワンタッチのり付10枚入
用途
お祝用
御祝・心付け用
サイズ
万型
質量(g)
45
タイプ
封筒タイプ/ワンタッチのり付
奥行(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
183×92
紙質
上質紙
アズワン品番
64-6234-81