チュニック HOS-4902

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24750416 品番 HOS-4902
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。

Tロイヤルブルー サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 バスト(cm)94 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする