男子シングルドクターコート HE-4950

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24750653 品番 HE-4950
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ネイビーの細いラインが全体の印象を引き締めます。
シルエットは立体的で高級感があります。
素材はしなやかなニットを使用しており、適度な伸縮性があります。

Tネイビー サイズS エコマーク認定認定 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)89 バスト(cm)104 素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする