ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート HE-4950
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750678
品番
HE-4950
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ネイビーの細いラインが全体の印象を引き締めます。
シルエットは立体的で高級感があります。
素材はしなやかなニットを使用しており、適度な伸縮性があります。
色
Tネイビー
サイズ
L
エコマーク認定
認定
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
95
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103026