スズキ紙工
スズキ紙工の 典礼用品
スズキ紙工の ご祝儀袋
自然色 万型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
24750785
品番
ス-3840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
自然色奉書紙を使用したご祝儀袋です。
色
白
タイプ
慶弔両用
種別
白無地
サイズ
万型
寸法(縦×横)(mm)
183×92
アズワン品番
64-6235-13