HOS-4977 男女兼用スクラブ HOS-4977 ナガイレーベン 24750845

男女兼用スクラブ HOS-4977

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Tピンク サイズLL 注文コード24750845 品番HOS-4977
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

豊かな伸縮性と通気性を持つニット素材のスクラブです。
フロントがファスナー開きで、着脱が容易です。男女兼用で統一感を演出できます。

Tピンク サイズLL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 バスト(cm)118 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする