ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの マタニティウェア
マタニティチュニック HOS-4992
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
24751125
品番
HOS-4992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
胸もとのギャザーが優しい雰囲気とゆったりしたシルエットをもたらします。
配色のコードが楽しさをプラスしています。
色
ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応