マタニティパンツ HOS-4993

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード24751152 品番HOS-4993
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

パンツのウエスト上端にはサイズ調節ができるゴムがついています。
おなかの部分にはリブ生地を使用しているため、どんどん変わる体型の変化に対応します。

ホワイト サイズL ウエスト(cm)94 ヒップ(cm)112 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする