ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの マタニティウェア
マタニティパンツ HOS-4993
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
24751168
品番
HOS-4993
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パンツのウエスト上端にはサイズ調節ができるゴムがついています。
おなかの部分にはリブ生地を使用しているため、どんどん変わる体型の変化に対応します。
色
ピンク
サイズ
M
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
100
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応