男女兼用スクラブ RF-5032

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24751256 品番 RF-5032
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
バーガンディ サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 バスト(cm)94 素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする