ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ RF-5032
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24751265
品番
RF-5032
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
バーガンディ
サイズ
M
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
バスト(cm)
101
素材
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応