男女兼用パンツ RT-5033

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24751563 品番 RT-5033
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チャコール サイズL 股下(cm)72 ウエスト(cm)74-91 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする