男女兼用スクラブ RT-5067

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24751728 品番 RT-5067
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

着用時のわずらわしさを解消したスクラブです。
男女兼用ですので性別に関係なく同じデザインを着用でき、統一感を表現できます。

シルバーグレー サイズL 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 バスト(cm)110 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする