RF-5082 男女兼用スクラブ RF-5082 ナガイレーベン 24751886

男女兼用スクラブ RF-5082

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズS 注文コード24751886 品番RF-5082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。
ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。

グリーン サイズS 着丈(cm)68 バスト(cm)94 裄丈(cm)40 素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする