男女兼用スクラブ RF-5082

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24751938 品番 RF-5082
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。
ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。

ネイビー サイズSS 着丈(cm)66 バスト(cm)90 裄丈(cm)39 素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする