セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの カードケース(書類保護ケース)
セキセイの ソフトケース
クプレメッシュケース S(A6)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24751984
品番
CP-3355-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツや旅のシーンで活躍内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ。
汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。
そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。
サイズ
A6
色
ライトグリーン
材質
表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工、ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタノール)・亜鉛合金
寸法(縦×横)(mm)
155×195