セマック ドキュメントファイル 長3封筒サイズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24752054 品番 MA-2112-20
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

用途に応じて選べる3サイズを揃えた、12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです。
MA-2112はA4 3つ折りのショップガイド・ホテルガイド、証券などの収納に。

サイズ長3 レッド 仕様半透明、見出しシール付 材質PP 幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)140×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
NDロードスターの車内収納

NDロードスターはとにかく収納が少ないので、スタンドの給油カードやちょっとした筆記用具等の収納に使っております。本品はサイズ的にシートとサイドシルの隙間に収まりますので、乗り降りの邪魔にもならず使い勝手がいいです。

2025-05-30
用途:
書類収納

思ったよりサイズが大きかったので、収納箇所を考えて注文してください。

対象商品:
24752045
2022-06-16
用途:
納品伝票のサインをもらうとき
サービス業

初めて購入しましたが、とても使い勝手が良く、伝票を入れるのにちょうどいいサイズで良かったです。あと、同じ長3サイズで、ジャバラがもう少し多くあるものも欲しいと思いました。

対象商品:
24752079
2021-10-11
用途:
領収書の仕分けに使っています。
ファースト電子開発株式会社 様

仕切りが12有り、各仕分け事の1年分の整理に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする