アクティフ ドキュメントホルダー 長3封筒サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24752133 品番ACT-3936-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長3封筒サイズのドキュメントホルダー。
小物をわかりやすくスッキリ分類。
伝票等の小物の分類整理に最適。
検索しやすく伝票等の出し入れがスムーズ!
間口が大きく開くから伝票等が取り出しやすく伝票等を入れたま検索できます。

サイズ長3封筒(5仕切6ポケット) オレンジ 材質本体:再生PP0.4mm厚、ホック:POM 幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)130×251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする