ハーパーハウス レミニッセンス カケルアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24752149 品番 XP-246M-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に。
美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
シックな色合い、高級感あふれるブックタイプのアルバム。
真ちゅうかど金と、PPカバーが表紙の痛みを防ぎます。
台紙は、ポイントシール式でとても丈夫です。
E・L・パノラマが一緒に収容できる兼用タイプ。
ネガポケット兼用台紙は、写真・ネガフィルムのどちらでも収容できます。

ブルー 収納枚数(枚)E・Lサイズ:246、パノラマ:82 仕様白台紙41枚、カバー付、ネガポケット兼用台紙・タイトルシール付 材質表紙:布(角金付) 幅(mm)33 寸法(縦×横)(mm)289×208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする