曜日別特売
KP-160-10 フォトアルバム(高透明) Lサイズ セキセイ 24752167

フォトアルバム(高透明) Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊ブルー幅(mm)34注文コード24752167品番KP-160-10
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。

ブルー収納枚数(枚)Lサイズ:約160仕様溶着式ポケット材質表紙:PP1.0mm厚、ポケット:OPP50ミクロン、冊ケース:PP0.7mm厚、カバー:OPP、タイトルシール:紙幅(mm)34サイズL判寸法(縦×横)(mm)206×159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする