ハーパーハウス フレームポケットアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ネイビー 収納枚数(枚)Lサイズ:約40 注文コード24752307 品番XP-2740-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は色・収納枚数など8種類から選べます 他の種類を見る

表紙がフォトフレームになった
カラフルな布貼り表紙のポケットアルバム!
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が収容できます。写真が映える黒台紙です。 しっかりした布貼の表紙。

ネイビー 収納枚数(枚)Lサイズ:約40 仕様溶着式ポケット 材質表紙:布、中芯:紙、カバー:OPP、フレームカバー:PET 幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)110×160、最大収容:94×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする