曜日別特売
XP-1001-42 ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001 セキセイ 24752438

XP-1001-42 ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001 セキセイ 24752438
XP-1001-42 ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001 セキセイ 24752438
XP-1001-42 ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001 セキセイ 24752438
XP-1001-42 ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001 セキセイ 24752438

ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1001

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
リネン
内容量1冊注文コード24752438品番XP-1001-42
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バリエーション豊かな10色の鮮やかな布貼り表紙。
絵本を創るような感覚でレイアウトが楽しめる
ミニサイズのフリーアルバム〈黒台紙〉。
写真や雑誌を切り抜いたりチケットなども一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや不透明の油性マーカーなどで記入できます。
コインで簡単にはずせます。台紙を増やす際はビニールカバーをはずしてください。
1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)( セット分も含めて最大約20枚)

リネン仕様フリー、黒台紙10枚、ビス式、カバー付材質表紙:布幅(mm)21寸法(縦×横)(mm)241×234、台紙:235×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457102
2020-09-26
用途: 写真の整理
教育・研究機関

数年ため込んでいた写真の整理をし、
配置も考えながら張り、よいアルバムが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする