ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ジェルボールペン替芯 BJF-0.5芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24752499
品番
RBJF5-BK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
インク色
黒
適合本体
サラサスタディ(JJM88)
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
111.1
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応