ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
エマルジョンボールペン替芯 ESB-0.7芯(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24752544
品番
P-RESB7-BK
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
インク色
黒
全長(mm)
67.2
径(Φmm)
(最大)2.4
適合本体シリーズ名
スラリエアーフィットグリップ
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応