ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 F-0.7芯(パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24752553
品番
P-BR-1B-F-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
インク色
黒
全長(mm)
89.8
径(Φmm)
(最大)5.3
適合本体シリーズ名
フォルティア300、フォルティアVC、SL-F1 ST
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応