ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24752596
品番
P-RJK-BL
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
インク色
青
全長(mm)
96
径(Φmm)
(最大)3.5
適合本体シリーズ名
サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応