ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24752605 品番 P-RJK-R
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
インク色 全長(mm)96 径(Φmm)(最大)3.5 適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
社印の事務用品
株式会社シェグラン・エステート 様 (不動産業)

まとめて買えて助かってます。到着も早く他の色も注文します。

対象商品:
24752596
2020-08-14
用途:
事務作業
サービス業

青色がどこにも売っていなかったのですがモノタロウさんで調べてみるとありました。
値段も安く非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする