ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 K-0.7芯(パック入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24752614
品番
P-BR-6A-K-BK
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
チューブにノック式ボールペン用の突起(スプリング止め)がついています。
突起がついていない替芯と交換しても問題なくご使用いただけます。
インク色
黒
全長(mm)
98
径(Φmm)
(最大)3
適合本体シリーズ名
ジムノック、BN2、ウェットニー
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応