ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン タプリクリップ替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24752623
品番
P-RLH16-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
インク色
黒
先端ボール径(mm)
1.6
全長(mm)
139
径(Φmm)
(最大)3
適合本体シリーズ名
タプリクリップ
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応