ジェルボールペン替芯 NJK-0.5芯

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色マゼンタ 注文コード24752779 品番RNJK5-MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など15種類から選べます 他の種類を見る
インク色マゼンタ 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 全長(mm)98.2 径(Φmm)(最大)3 適合本体シリーズ名サラサセレクト 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24106294
2026-03-01
用途:
検査作業時
製造業

手が疲れず、すらすら書きやすかったので
何度もリピしてます。

2025-07-07
用途:
事務作業

たかが替え芯、されど替え芯
街中の文具店がほぼ廃業しているので、入手が面倒です。
品揃えが豊富なので、他の品物の定期購入のついでに購入できるのが嬉しいところです。

対象商品:
24106294
2023-03-06
用途:
日常の事務仕事
製造業

マルチペンを3年以上使っていますが、替芯も空っぽになるまで使いきれています。

対象商品:
24106303
2022-03-21
用途:
記帳
卸売・小売業

とてもはっきりカスレもなく鮮明にインクが出るので助かります。

対象商品:
24106294
2021-08-24
用途:
子どもの文具として
建設業・工事業

学校から記念でもらった多芯のペンの替え芯を買いました。
ホームセンター、スーパー、書店などで、探したものの全く見つからず。
モノタロウに有って、とても助かりました。
赤、青、緑も一緒に買えて嬉しかったです。

対象商品:
24106303
2019-03-05
用途:
事務
その他業種

書きやすいです。が、ネット以外では入手しづらい点が不便です。

対象商品:
24106294
2018-06-04
用途:
書類や帳面に記録する
個人のお客様

本体はどこでもあるのですが、替え芯が売ってないので助かります

対象商品:
24106294
2018-03-01
用途:
授業時
プレストスクウェア 様 (教育・研究機関)

いつも使っているペンの替え芯。書き心地は良好。モノタロウならすぐ届くので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする