ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子テーラードジャケット KES-5160
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752832
品番
KES-5160
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ブレザーは落ち着きと、信頼感を備えています。
下に着用するものでイメージが変わります。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
78
バスト(cm)
116
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合