WKS18-3C ラメ入りマーカー キラリッチ ゼブラ シングルタイプ 線の太さ3.5mm 24752973

ラメ入りマーカー キラリッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3色) 注文コード24752973 品番WKS18-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。
書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。

インク色3色セット(ピンク・黄・緑) 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料 線幅(mm)3.5 色数3色 全長(mm)133.5 質量(g)10.1 タイプシングル 最大径(Φmm)12 線の太さ3.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする