B2A3-C クリップ - オンG 2CE ゼブラ 24753016

クリップ - オンG 2CE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)透明
内容量1本注文コード24753016品番B2A3-C
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

1本で黒・青・赤・緑の2~4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。
軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色黒・赤軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)11.7エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色グリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 186繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする